Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe 80/5 mm

Št. art.: 628820 80/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

največji ⌀ / nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 764C
    Oznaka proizvajalca 764Md
    največji ⌀ 80 mm
    Nazivni ⌀ čepa 5 mm
    celotna dolžina 180 mm
    Nastavljiva razdalja med čepoma a 40 mm - 80 mm
    Pogonski 4-kotnik 3/4 col
    Navoj čepa M6
    Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 628820 80/5
    EAN/GTIN 4020772050160
    Številka proizvajalca 50161

    Opis

    Izvedba:

    Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
    S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

    Uporaba:

    Za matice z dvema luknjama.

    Opomba:

    ⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico