Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe 40/4 mm

Št. art.: 628820 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764Md
največji ⌀ 40 mm
Nazivni ⌀ čepa 4 mm
celotna dolžina 120 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 18 mm - 40 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Navoj čepa M4
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628820 40/4
EAN/GTIN 4020772050146
Številka proizvajalca 50146

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.