Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni 40/3 mm

Št. art.: 628810 40/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

največji ⌀ / nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764CC
največji ⌀ 40 mm
Nazivni ⌀ čepa 3 mm
celotna dolžina 158 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 18 mm - 40 mm
Navoj čepa M4
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628810 40/3
EAN/GTIN 4020772051051
Številka proizvajalca 51052

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
Izbočena, z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico