Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni 125/8 mm

Št. art.: 628810 125/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

največji ⌀ / nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764CC
največji ⌀ 125 mm
Nazivni ⌀ čepa 8 mm
celotna dolžina 290 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 80 mm - 125 mm
Navoj čepa M6
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628810 125/8
EAN/GTIN 4020772051112
Številka proizvajalca 51110

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
Izbočena, z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico