Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni 80/5 mm

Št. art.: 628800 80/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Največji ⌀/nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764
največji ⌀ 80 mm
Nazivni ⌀ čepa 5 mm
celotna dolžina 220 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 40 mm - 80 mm
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628800 80/5
EAN/GTIN 4020772041069
Številka proizvajalca 41061

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico