Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni 200/10 mm

Št. art.: 628800 200/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764
največji ⌀ 200 mm
Nazivni ⌀ čepa 10 mm
celotna dolžina 405 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 125 mm - 200 mm
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628800 200/10
EAN/GTIN 4020772041120
Številka proizvajalca 41129

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Največji ⌀/nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico