Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko ESD 0,89 mm

Št. art.: 627495 0,89
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 0,89 mm
    Dolžina rezila 40 mm
    celotna dolžina 133 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Vrtljiva kapa Da
    Okrogla glava Ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627495 0,89
    EAN/GTIN 7610733268443
    Številka proizvajalca 8123.0,89-40 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana.
    Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

    Uporaba:

    Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico