Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 8 mm

Št. art.: 627423 8
Popust
13,10 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 8 mm
    Dolžina rezila 125 mm
    celotna dolžina 200 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627423 8
    EAN/GTIN 4045197721891
    Številka proizvajalca 627423 8

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz posebnega kromvanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Vel. 4 – 10 z nastavkom na strani

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico