{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 145 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627423 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721846 | |
Številka proizvajalca | 627423 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 2,5 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
5,05 €
4,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.004 kosov na zalogi
3,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 145 | 119 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |