Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom kromirane, 6-kotnik: 4mm

Št. art.: 627381 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 154×13 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirane
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627381 4
EAN/GTIN 7610733282906
Številka proizvajalca PB 2222.L 4

Opis

Izvedba:

Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).
90° za vstavljanje: Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.
100° za delo: Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

Material:

Površina je nikljana in kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico