Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom kromirane, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627386 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirane
Pakiranje Držalo iz umetne mase
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627386 9
EAN/GTIN 7610733282845
Številka proizvajalca PB 2222.LH-10

Opis

Izvedba:

Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).
90° za vstavljanje: Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.
100° za delo: Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

Material:

Površina je nikljana in kromirana.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 627381: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase