Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 6 mm

Št. art.: 627200 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 950 PKL
6-kotnik 6 mm
Dolžina krakov 180×32 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirani
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627200 6
EAN/GTIN 4013288018830
Številka proizvajalca 05022062001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), profil Hex Plus preprečuje deformacije glave vijaka in prenaša večji zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico