{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 950 PKL | |
6-kotnik | 1,5 mm | |
Dolžina krakov | 90×14 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | kromirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627200 1,5 | |
EAN/GTIN | 4013288175151 | |
Številka proizvajalca | 05022050001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 1,5mm
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.627 kosov na zalogi
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
1,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
971 kosov na zalogi
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | Da | Da |
6-kotnik | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Dolžina krakov | 90×14 mm | 91,5 × 15,5 mm | 90×14 mm | 91,5 × 15,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |