{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 1,5 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 55×6 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | nikelj kromirani | |
100-stopinjski kot | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626068 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733266104 | |
Številka proizvajalca | 2212.1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, kratek krak, z okroglo glavo kromirane 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
4,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.545 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
0,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
1,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
100-stopinjski kot | Da | Ne | |||
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Površina | nikelj kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirane | kromirani |
6-kotnik | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 55×6 | 46,5 × 15,5 | 46,5 × 15,5 | 50×14 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |