{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina krakov | 66×21 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626064 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733200863 | |
Številka proizvajalca | 212.2,5 YG |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo prašno lakirani 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
961 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.293 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
100-stopinjski kot | Ne | ||||
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirane | kromirani | |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 66×21 | 58,5 × 20,5 | 58,5 × 20,5 | 63×18 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |