Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo prašno lakirani, 6-kotnik: 10mm

Št. art.: 626064 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 10 mm
Dolžina krakov 135×46 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626064 10
EAN/GTIN 7610733200924
Številka proizvajalca 212.10 BL

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Z okroglo glavo za vstavljanje do nagiba 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo prašno lakirani, 6-kotnik: 10mm

Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo prašno lakirani, 6-kotnik: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
1,99 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
1,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
624 kosov na zalogi
3,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
Dolžina krakov 135×46 mm 122 × 50 mm 122 × 50 mm 234 × 50 mm 234 × 50 mm 219×40 mm 125×36 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico