{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Dolžina krakov | 58×18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626063 2 | |
EAN/GTIN | 7610733218875 | |
Številka proizvajalca | 212.2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromiran 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
836 kosov na zalogi
3,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.330 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.339 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
0,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
1,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | |||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirane | kromirani | |
6-kotnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 58×18 | 52 × 18 | 52 × 18 | 56×16 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |