Izvijač za profil Torx Plus®, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 9IP

Št. art.: 625942 9IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx Plus® 9IP
    Dolžina rezila 60 mm
    celotna dolžina 145 mm
    Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Material ročaja Haptoprene
    Izvedba držala okrogle
    Površina ponikljano in kromirano
    Konica črna
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625942 9IP
    EAN/GTIN 4067263013044
    Številka proizvajalca 625942 9IP

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
    Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico