Izvijač za profil Torx Plus®, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 7IP

Št. art.: 625942 7IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
731 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus® 7IP
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 145 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Izvedba držala okrogle
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625942 7IP
EAN/GTIN 4067263013020
Številka proizvajalca 625942 7IP

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico