Izvijači „Stainless“ za profil Torx®, s steblom iz nerjavnega jekla TX20

Št. art.: 625785 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 3367 TX
    Profil Torx® TX20/95
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 198 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Material Plemenito jeklo, INOX
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625785 TX20
    EAN/GTIN 4013288107510
    Številka proizvajalca 05032054001

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo je iz nerjavnega plemenitega jekla.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico