{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 3367 TX | |
Profil Torx® | TX15/200 | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 178 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625785 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288107503 | |
Številka proizvajalca | 05032053001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači „Stainless“ za profil Torx®, s steblom iz nerjavnega jekla, Profil Torx®: TX15
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.771 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 178 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 80 mm | 80 mm |
Profil Torx® | TX15/200 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |