{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625782 7 | |
EAN/GTIN | 4062406058586 | |
Številka proizvajalca | 625782 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Torx® v celoti izoliran, Število izvijačev: 7
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.240 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zaščita pred kotaljenjem | Ne | ||
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač TORX® z izvrtino |
Število izvijačev | 7 | 7 | |
Vrtljiva kapa | Ne | ||
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | ||
Površina | ponikljano in kromirano | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |