Izvijači za elektrikarje Torx®, v celoti izoliran TX8

Št. art.: 625780 TX8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX8
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Dolžina rezila 60 mm
    celotna dolžina 147 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625780 TX8
    EAN/GTIN 4062406058593
    Številka proizvajalca 625780 TX8

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti
    Močan večkomponentni ročaj z udobno oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

    Uporaba:

    Za delo pod napetostjo do 1000 V.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico