Garnitura izvijačev Torx® za elektroniko 6

Št. art.: 625765 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Pogonski profil Izvijač Torx®; Izvijač TORX® z izvrtino
Vrtljiva kapa Da
Izvrtina v profilu Torx® Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625765 6
EAN/GTIN 7610733268719
Številka proizvajalca 8643.

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Dodatno s praktičnim stojalom/stenskim držalom.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 625775: Vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico