Izvijači Torx® za elektroniko TX9

Št. art.: 625775 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX9
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 153 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
Vrtljiva kapa Da
Izvrtina v profilu Torx® Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625775 TX9
EAN/GTIN 7610733268566
Številka proizvajalca 8124.B 9-60

Opis

Izvedba:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina kromirana, konice so črne barve.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Od TX6 Torx®-profil z izvrtino za vijake z varnostnim zatičem in brez njega.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico