Izvijači Torx® s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX8

Št. art.: 625510 TX8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX® HF
Profil Torx® TX8
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 141 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Funkcija držanja da
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625510 TX8
EAN/GTIN 4013288106643
Številka proizvajalca 05028048001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so kemično nikljane. Konični profil Torx®-HF zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico