{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® HF | |
Profil Torx® | TX25/89 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Funkcija držanja | da | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625510 TX25 | |
EAN/GTIN | 4013288100726 | |
Številka proizvajalca | 05028053001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx® s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX25
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 205 mm | 207 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX25/89 | TX25 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |