{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Profil Torx® | TX9 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Površina | kromirani | |
Konica | črni, kaljeni | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625405 TX9 | |
EAN/GTIN | 7610733261277 | |
Številka proizvajalca | 8400.9-60 GR |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači Torx® TX9
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 140 mm | 147 mm | 147 mm |
Dolžina rezila | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Površina | kromirani | kromirane | |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | ||
Profil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |