Izvijač Torx® z dvokomponentnim ročajem Haptoprene TX15

Št. art.: 625332 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.686 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX15
    Dolžina rezila 80 mm
    celotna dolžina 175 mm
    Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
    Funkcija držanja ne
    Material rezila Kromvanadijevo posebno jeklo
    Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
    Površina ponikljano in kromirano
    Konica črna
    Vrtljiva kapa Ne
    Okrogla glava Ne
    Izvrtina v profilu Torx® Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625332 TX15
    EAN/GTIN 4067263012917
    Številka proizvajalca 625332 TX15

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX30 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

    Prednosti:

    Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico