Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem TX8

Št. art.: 625201 TX8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX8
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 105 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625201 TX8
EAN/GTIN 7610733287505
Številka proizvajalca 1406.8-60

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina kromirana, konice so črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico