{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX6 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 105 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625201 TX6 | |
EAN/GTIN | 7610733287482 | |
Številka proizvajalca | 1406.6-60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem TX6
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
2,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 105 | 70 | 146 |
Dolžina rezila | 60 | 35 | 100 |
Površina | ponikljano in kromirano | ||
Konica | črna | črna | črna |
Profil Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |