Večnamenski ključ TwinKey®

Št. art.: 623550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca TwinKey
celotna dolžina 95 mm
Pogonski profil 4-kotni nasadni ključ; 3-kotni nasadni ključ; Ključ z dvojnim nastavkom; 4-kotni izvijač; Polmesec; 6-kotni nasadni ključ; Izvijač za profil Phillips; Ploščati izvijači
Vrsta izdelka Ključ za stikalne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623550
EAN/GTIN 4003773074670
Številka proizvajalca 00 11 01

Opis

Izvedba:

2 križna ključa iz cinkove tlačne litine z obrnljivim nastavkom (Phillips in ploščati). Oba ključa sta povezana s pomočjo magneta, v ločenem stanju pa so zaradi zaščite pred izgubo oba ključa in obrnljivi nastavek povezani s čvrsto jekleno vrvjo.

Uporaba:

Večnamenski ključ za odpiranje ključavnic na področju gradbene tehnike (ogrevanje in sanitarne naprave, klimatske naprave in prezračevalna tehnika, elektrotehnika), oskrbe s plinom in vodo in sistemov zapiranja.

Primerno za:

Štirikotnik 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
trikotnik 7−8; 9−10; 11−12 mm,
dvojni nastavek ⌀ 3−5 mm, polmesec 6 mm,
stopenjski štirikotnik 6; 7; 8; 9 mm, križni PH2,
ploščati 1,0 × 7 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico