{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SoftFinish® electric | |
Število ključev | 11 | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622510 11 | |
EAN/GTIN | 4010995228217 | |
Številka proizvajalca | 22821 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura izvijačev za matice v celoti izoliran, Število ključev: 11
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
188,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Število ključev | 11 | 6 | 8 | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |||
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |