Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Število ključev: 8

Št. art.: 622156 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 8
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja ergonomično, ravno
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Material rezila Kromvanadijevo jeklo
Površina konice ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva Ne
s podaljševalnim steblom (stebli) Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622156 8
EAN/GTIN 4067263046615
Številka proizvajalca 622156 8

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Vsebina:

po 1 nasadni ključ art. 622152: Vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Število ključev: 8

Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Število ključev: 8

po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Število ključev 8 6
Ročaj in steblo sta ločljiva Ne
Standard DIN 3125
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico