Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 9 mm

Št. art.: 622152 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 9 mm
celotna dolžina 253 mm
Dolžina rezila 140 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja ergonomično, ravno
Material rezila Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina konice ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva Ne
s podaljševalnim steblom (stebli) Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622152 9
EAN/GTIN 4067263012634
Številka proizvajalca 622152 9

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico