{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
celotna dolžina | 310 mm | |
Dolžina rezila | 190 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Oblika ročaja | ergonomično, ravno | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Površina konice | ponikljano in kromirano | |
Ročaj in steblo sta ločljiva | Ne | |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622150 12 | |
EAN/GTIN | 4045197721600 | |
Številka proizvajalca | 622150 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
19,65 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
20,20 €
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 310 | 277 | 157 | 245 |
Dolžina rezila | 190 | 200 | 125 | 125 |
s podaljševalnim steblom (stebli) | Ne | |||
Zev ključa | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material ročaja | Haptoprene | |||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |