Trn za cevne ključe, clindrični 6X160 mm

Št. art.: 621600 6X160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6 mm
    Standard DIN 900
    celotna dolžina 160 mm
    Material Specialno jeklo, kromirani
    Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 621600 6X160
    EAN/GTIN 4260089051645
    Številka proizvajalca 621600 6X160

    Opis

    Standard:

    DIN 900

    Material:

    Specialno jeklo, kromirani.

    Primerno za:

    Nasadni ključi art. 620120/620500 ter pravokotni ključ art. 612800.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico