Trn za cevne ključe, clindrični, ⌀ × celotna dolžina: 5X125mm

Št. art.: 621600 5X125
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

5 mm
Standard DIN 900
celotna dolžina 125 mm
Material Specialno jeklo, kromirani
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621600 5X125
EAN/GTIN 4045197511003
Številka proizvajalca 621600 5X125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Standard:

DIN 900

Material:

Specialno jeklo, kromirani.

Primerno za:

Nasadni ključi art. 620120/620500 ter pravokotni ključ art. 612800.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico