{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 28 mm | |
Dolžina ključa L1 | 290 mm | |
Dolžina ključa L2 | 60 mm | |
⌀ izvrtine F | 22 mm | |
Profil na krajši strani | 12-kotni nasadni ključ | |
Profil na daljši strani | 6-kotni nasadni ključ | |
Kot | 90 stopinj - 95 stopinj | |
Postopek izdelave | kovane | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ; 6-kotni nasadni ključ | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621340 28 | |
EAN/GTIN | 4045197528278 | |
Številka proizvajalca | 621340 28 |