Na voljo je alternativni izdelek:

Nasadni ključi, zakrivljeni 19 mm

Št. art.: 621340 19
Popust
13,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 19 mm
Dolžina ključa L1 204 mm
Dolžina ključa L2 41 mm
⌀ izvrtine F 15 mm
Profil na krajši strani 12-kotni nasadni ključ
Profil na daljši strani 6-kotni nasadni ključ
Kot 90 stopinj - 95 stopinj
Postopek izdelave kovane
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ; 6-kotni nasadni ključ
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621340 19
EAN/GTIN 4045197528186
Številka proizvajalca 621340 19

Opis

Izvedba:

Kovani za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa; pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90−95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico