Cevni ključi 4X5 mm

Št. art.: 620120 4X5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 4 mm
    Zev ključa 2 5 mm
    Standard DIN 896 B
    celotna dolžina 110 mm
    ⌀ izvrtine za trn 5,3 mm
    Material Poboljšano jeklo, kromirano
    Površina kromiran
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 620120 4X5
    EAN/GTIN 4045197438003
    Številka proizvajalca 620120 4X5

    Opis

    Izvedba:

    Iz tankostenske poboljšane jeklene cevi, s prečno izvrtino za trn.

    Standard:

    DIN 896 B

    Material:

    Iz poboljšane jeklene cevi, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico