Cevni ključi, Zev ključa: 12X13mm

Št. art.: 620120 12X13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
645 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 12 mm
Zev ključa 2 13 mm
Standard DIN 896 B
celotna dolžina 140 mm
⌀ izvrtine za trn 8,5 mm
Material Poboljšano jeklo, kromirano
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 620120 12X13
EAN/GTIN 4045197438072
Številka proizvajalca 620120 12X13

Opis

Izvedba:

Iz tankostenske poboljšane jeklene cevi, s prečno izvrtino za trn.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Iz poboljšane jeklene cevi, kromirani.