Cevni ključi 10X13 mm

Št. art.: 620120 10X13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
587 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 10 mm
Zev ključa 2 13 mm
Standard DIN 896 B
celotna dolžina 140 mm
⌀ izvrtine za trn 8,5 mm
Material Poboljšano jeklo, kromirano
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 620120 10X13
EAN/GTIN 4045197438065
Številka proizvajalca 620120 10X13

Opis

Izvedba:

Iz tankostenske poboljšane jeklene cevi, s prečno izvrtino za trn.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Iz poboljšane jeklene cevi, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico