{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 75 mm | |
Dolžina ključa L | 330 mm | |
⌀ obroča D | 108 mm | |
Višina obroča h | 48 mm | |
Masa | 3.760 g | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619050 75 | |
EAN/GTIN | 3662424013799 | |
Številka proizvajalca | 51BS.75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročni ključ, udarni, varnostni 75 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
308,00 €
137,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Standard | DIN 7444 | |
⌀ obroča D | 108 | 113 |
Dolžina ključa L | 330 | 330 |
Zev ključa | 75 | 75 |
Višina obroča h | 48 | 34 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |