{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 70 mm | |
Dolžina ključa L | 320 mm | |
⌀ obroča D | 102 mm | |
Višina obroča h | 43 mm | |
Masa | 3.490 g | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619050 70 | |
EAN/GTIN | 3662424013782 | |
Številka proizvajalca | 51BS.70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročni ključ, udarni, varnostni 70 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
308,00 €
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 7444 | |
⌀ obroča D | 102 | 108 |
Dolžina ključa L | 320 | 320 |
Zev ključa | 70 | 70 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Višina obroča h | 43 | 32,5 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |