Opis:
Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine operated, suitable for all common pneumatic and electric screwdrivers
Square drive according to DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE special steel, burnished
Use No. KB 3770 and No. KB 3775 from SW 75 mm
* not standardised
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 80,0 mm
- Vstavek Ø 1: 100,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 54,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 36,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 98 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 75
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez