TPGX 090204-L IC520N Pozitivne obračalne rezilne ploščice Trigon za struženje z 11-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 6183047
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6183047
EAN/GTIN 7291075125870
Številka proizvajalca 6183047
L-število L23950 862

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec X, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm, premer vpisanega kroga (IC) 5,56 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer X.
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 5,56 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja