{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 26 mm | |
Dolžina ključa L | 337 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615900 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197329899 | |
Številka proizvajalca | 615900 24X26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 24X26 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 337 | 337 | 330 |
Zev ključa 1 | 24 | 24 | 24 |
Zev ključa 2 | 26 | 26 | 26 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 | 36 | 36 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |