Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 19X24 mm

Št. art.: 615900 19X24
Popust
9,90 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 19 mm
Zev ključa 2 24 mm
Dolžina ključa L 325 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 29 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 35 mm
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615900 19X24
EAN/GTIN 4045197348708

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico