DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA Svedri DR za velike premere (57–80 mm) s kasetami za držalo Weldon

Št. art.: 6158415
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6158415
    EAN/GTIN 7291075278170
    Številka proizvajalca 6158415
    L-število L24150 37

    Opis

    Opis:

    Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 2,91 ″, skupna dolžina (OAL) 12.95″, uporabna dolžina (LU) 7,87″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2,91″
    • Največji premer rezanja (DCX): 3,188″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 2,91″
    • Decimalni ekvivalent: 2,91″
    • Premer prirobnice (DF): 2,95″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 9,69″
    • Skupna dolžina (OAL): 12.95″
    • Štrleča dolžina (LPR): 9,8″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 3,15″
    • Uporabna dolžina (LU): 7,87″

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico